アスベル
アスベルの 手洗い用品
アスベルの 石鹸・ソープ
アスベルの 石鹸台
エミール 石けん皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12339129
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
スタンダードな石けん皿。水切り皿と受け皿の2重構造。底面はスベリ止め付き。抗菌効果のある銀イオン配合。
材質
本体/AS樹脂 受け皿/EVA樹脂
色
ホワイト
質量(g)
(約)122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15×10.3×4.5
繰り返し・詰め替え
対応