曜日別特売
ORFKM-70P41-N Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P41-N NOK 12339717

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P41-N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12339717品番ORFKM-70P41-N
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP41N部品番号NOK:CO00040-U3JIS呼び旧JIS:P41太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)40.7内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.14以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする