SELLEYS
SELLEYSの シーリング
SELLEYSの 外壁
STORM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(290mL)
注文コード
12339777
品番
HXXE29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
やせない。特殊なハード設計。
屋内外多用途タイプ、変性シリコーンシーリング材。
濡れた表面でも施工が可能。
用途
一般建築物の目地埋め、接合部・亀裂などの補修、塩ビ鋼板・金属屋根・モルタル・コンクリート・外壁などの屋外、浴室・洗面所・キッチンなどの水回り
成分
変性シリコーン樹脂
色
クリヤー
乾燥時間(時間)
24(完全硬化1〜2週間)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
290mL
注意
※食品、衛生に関する物品への施工は避けて下さい。