曜日別特売
ORNBR-70-1G335-N Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G335-N NOK 12339961

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G335-N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12339961品番ORNBR-70-1G335-N
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
型式旧型式:OR1AG335N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO08814-AJIS呼び旧JIS:G335太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)334.3内径許容差(mm)±2.42バリ寸法(mm)0.18以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする