曜日別特売
ORFKM-70P405-N Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P405-N NOK 12340058

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P405-N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12340058品番ORFKM-70P405-N
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP405N部品番号NOK:CO02311-G0JIS呼び旧JIS:P405太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)404.5内径許容差(mm)±3.60バリ寸法(mm)0.18以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする