NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P410-N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12340067
品番
ORFKM-70P410-N
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4DP410N
部品番号
NOK:CO06663-G0
JIS呼び
旧JIS:P410
太さW(mm)
8.4±0.15
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
409.5
内径許容差(mm)
±3.60
バリ寸法(mm)
0.18以下