Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の PCアクセサリー
Panasonic(パナソニック)の OAタップ/電源タップ
Panasonic(パナソニック)の 3P電源タップ
ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(3m)
注文コード
12340206
品番
WFS6532MW
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
色
マットホワイト
コンセント個数
2個口
コンセント形状
3P(2P接地)
コード長さ(m)
3
プラグ形状
3P(2P接地)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません