※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の PCアクセサリー
Panasonic(パナソニック)の OAタップ/電源タップ
Panasonic(パナソニック)の 3P電源タップ
ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(5m)
注文コード
12340224
品番
WFS6552MW
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
色
マットホワイト
コンセント個数
2個口
コンセント形状
3P(2P接地)
コード長さ(m)
5
プラグ形状
3P(2P接地)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません