※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の PCアクセサリー
Panasonic(パナソニック)の OAタップ/電源タップ
Panasonic(パナソニック)の 3P電源タップ
ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口
商品レビューを投稿する
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個(5m)
色
マットブラック
注文コード
12340240
品番
WFS6552MB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
この商品は
色・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
マットブラック
コンセント個数
2個口
コンセント形状
3P(2P接地)
コード長さ(m)
5
プラグ形状
3P(2P接地)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません