※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5m) 注文コード 12340276 品番 WFS6554MB
参考基準価格(税別)¥13,950 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
マットブラック コンセント個数4個口 コンセント形状3P(2P接地) コード長さ(m)5 プラグ形状3P(2P接地)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする