※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個(3m) 注文コード 12340407 品番 WCHS2534MW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
マットホワイト コンセント個数4個口 コンセント形状3P(2P接地) コード長さ(m)3 プラグ形状3P(2P接地)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする