※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5m) 注文コード 12340434 品番 WCHS2554MB
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
マットブラック コンセント個数4個口 コンセント形状3P(2P接地) コード長さ(m)5 プラグ形状3P(2P接地)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする