NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P100-N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12340539
品番
ORFKM-70P100-N
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4DP100N
部品番号
NOK:CO00067-T0
JIS呼び
旧JIS:P100
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
99.6
内径許容差(mm)
±1.00
バリ寸法(mm)
0.18以下