NOK
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G175-N
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12340855
品番
ORNBR-70-1G175-N
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR1AG175N
種類
Gシリーズ
部品番号
NOK:CO00230-A
JIS呼び
旧JIS:G175
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
174.3
内径許容差(mm)
±1.37
バリ寸法(mm)
0.18以下