曜日別特売
ORNBR-70-1P195-N Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P195-N NOK 12340950

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P195-N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12340950品番ORNBR-70-1P195-N
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP195N部品番号NOK:CO00090-AJIS呼び旧JIS:P195太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)194.5内径許容差(mm)±1.51バリ寸法(mm)0.18以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする