NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P200-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12340986
品番
ORNBR-70-1P200-N
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1AP200N
部品番号
NOK:CO00091-A
JIS呼び
旧JIS:P200
太さW(mm)
8.4±0.15
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
199.5
内径許容差(mm)
±1.55
バリ寸法(mm)
0.18以下