Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の プレートスイッチ
アドバンスシリーズ 埋込トリプルSW用ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12341125
品番
WTA3003B
在庫数量:残り15点
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
アウトレット
¥339
¥
279
バスケットに入れる
仕様
表示なし・ネームなし
種別
トリプル
色
マットブラック
使用場所
3003B