NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P455-N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12341406
品番
ORFKM-70P455-N
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4DP455N
部品番号
NOK:CO02433-G0
JIS呼び
旧JIS:P455
太さW(mm)
8.4±0.15
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
454.5
内径許容差(mm)
±4.00
バリ寸法(mm)
0.18以下