曜日別特売
ORNBR-70-1G395-N Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G395-N NOK 12341729

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G395-N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード12341729品番ORNBR-70-1G395-N
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
型式旧型式:OR1AG395N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO08820-AJIS呼び旧JIS:G395太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)394.3内径許容差(mm)±2.79バリ寸法(mm)0.18以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする