NOK
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G440-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12341887
品番
ORNBR-70-1G440-N
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR1AG440N
種類
Gシリーズ
部品番号
NOK:CO08826-A
JIS呼び
旧JIS:G440
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
439.3
内径許容差(mm)
±3.00
バリ寸法(mm)
0.18以下