LED調光器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード12342560 品番DM50
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

DC12V/24Vで使用可
50Aまでの負荷で使用可
LED製品以外での使用不可
3系統の出力端子付き
12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)

型式DM50 定格電流(A)【メーカー表示値】50 入力電圧(V)DC12-24 サイズ(mm)110×90×25
注意
※連続運転では70%以内の負荷でご使用ください
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする