マリンテック
スイッチプロテクター
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1式
注文コード
12342587
品番
SPT-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
両面テープで簡単に取付可能
外からスイッチの状態が見えるポリカーボネート製
用途
スイッチの誤操作の防止!
ロッカースイッチ・LEDプッシュスイッチなどに使用可能
付属品
強力両面テープ
材質
ポリカーボネート製
型式
SPT-1
取付
テープ貼り付け型
サイズ(mm)
40×30