マクセル
マクセルの 記録メディア・メモリー
マクセルの DVD
マクセルの DVD-R
録画用DVD-Rエコパッケージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
12343268
品番
DRD120SWPS.50E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
紙スリーブ採用でプラスチック材使用量を削減し環境に配慮したエコパッケージ
入数
50
仕様
ひろびろワイドレーベル
タイプ
録画用
速度
1〜16倍速
記憶容量(GB)
片面4.7
グリーン購入法
適合
ケース
紙スリーブ