フェイス&ボディーシェーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー 注文コード12343286 品番MXBS 100.NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

肌に優しい回転刃で、顔やボディを簡単ムダ毛ケア。
防水対応で水洗いOK。
刃が直接肌に触れない回転刃式で肌に優しい。
フェイス・ボディどちらにでも使える。
刃も本体も丸ごと水洗い出来て清潔。
持ち運べるコンパクトサイズ&キャップ付きでおうちでも外出先でも、気になった時にムダ毛ケアができる。
ドライ剃り・泡剃りどちらにでも対応。
乾電池式。

付属品掃除用ブラシ ネイビー 質量(g)約60(乾電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×30×115 電池単三アルカリ乾電池×1※別売 使用期間約1か月週2回、1回約5分間使用時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする