YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の 防寒用品
YAMAZEN(山善)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
フランネル電気毛布
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12343426
品番
YMS-FK30E(LG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
やわらか手触りのフランネル素材。ソファや布団に敷くのはもちろん、ひざや肩に掛けても使える扱いやすいサイズ感の敷き毛布。
ダニ対策機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。
用途
寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。節電 電気毛布 ひざ掛け ブランケット 毛布
材質
ポリエステル
質量(kg)
1.05
色
ラベンダーグレー
消費電力(W)
40
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
(電源側)1.96、(本体側)0.65
保証期間
1年
寸法(縦×横)(cm)
140×80
表面温度(℃)
(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
注意
※コントローラーは洗えません。
※ドラム式洗濯機はご使用いただけません。