東洋ケース
東洋ケースの 暖房用品
東洋ケースの 防寒用品
東洋ケースの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
フットウォーマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12343496
品番
Y-WARM-FC(G)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
肌触りの良いフランネル生地。モバイルバッテリー又はUSB電源に接続するだけで使用できます。温度調整は低/中/高の3段階。
用途
フットウォーマー、足温器、クッションとして。テレワーク、勉強のおともに。USB対応。冷え対策。
材質
クッション:ポリエステル/ポロプロピレン綿、USB発熱シート:ポリエステル
色
グレー
質量(g)
430
電源
USB接続(5V)
温度(℃)
高:約45、中:約40、低:約35
定格消費電力(W)
4.5
USBケーブル(m)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×33×15