コロナ
コロナの 暖房用品
コロナの 電気ストーブ(カーボンヒーター)
遠赤外線スリムカーボンヒーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12343627
品番
DH-C91A3(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
速暖パワフルであたたかい。左右首振り対応の日本製カーボンヒーター。
温度調節10段階。切タイマー機能(1/2/3時間)、オートオフ機能(6時間)、転倒オフスイッチ、チャイルドロック機能搭載。
質量(kg)
3.4
色
ホワイト
消費電力(W)
900〜350
電源コード(m)
1.9
ヒーター
遠赤カーボンヒーター
保証期間
1年
オートパワーオフ
6時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.6×30.6×89.7
温度調節
10段階
運転電流(A)
9
切タイマー
1/2/3時間