石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)13畳 暖房の目安(木造)10畳 注文コード12343828 品番SX-E3722Y(HD)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は暖房の目安など4種類から選べます 他の種類を見る

電源不要で災害対策におすすめ。すばやく点火してあたたかい安心の日本製石油ストーブ。電子点火で、すばやく簡単に点火します。スピード消火ボタン搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。

用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油。加湿。乾燥対策。 質量(kg)8.4 ダークグレー 電源単二型乾電池×4個使用(別売) タンク容量(L)4 暖房の目安(コンクリート)13畳 暖房の目安(木造)10畳 機能電子点火 暖房出力(kW)3.65〜2.92 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12343828 SX-E3722Y(HD) 44822288 SX-E3723Y(HD) 石油ストーブ SXシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ストーブ SXシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 1台 29,900 税込32,890 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12343819
2024-01-23
用途:
地震とかに備えて
サービス業

ファンヒーターだと電気が必要だが電池で使えるので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする