SX-E3721Y(HD) 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 12343837

SX-E3721Y(HD) 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 12343837
SX-E3721Y(HD) 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 12343837
SX-E3721Y(HD) 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 12343837
SX-E3721Y(HD) 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 12343837
SX-E3721Y(HD) 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 12343837
SX-E3721Y(HD) 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 12343837
SX-E3721Y(HD) 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 12343837

石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
暖房の目安(木造)10畳
暖房の目安(コンクリート)13畳
内容量1台注文コード12343837品番SX-E3721Y(HD)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電源不要で災害対策におすすめ。すばやく点火してあたたかい安心の日本製石油ストーブ。電子点火で、すばやく簡単に点火します。スピード消火ボタン搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。

用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油。加湿。乾燥対策。質量(kg)8.4ダークグレー電源単二型乾電池×4個使用(別売)タンク容量(L)4暖房の目安(コンクリート)13畳暖房の目安(木造)10畳機能電子点火暖房出力(kW)3.65~2.92保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12343819
2024-01-23
用途: 地震とかに備えて
サービス業

ファンヒーターだと電気が必要だが電池で使えるので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする