種別ベスト
色ブラック
サイズM
消費電力(W)7
混率(%)表地:ナイロン94/ポリエステル6、裏地:ナイロン94/ポリエステル6、中綿:ポリエステル100(撥水加工済み生地を使用)※洗濯回数は約60回を目安にしてください。
対応機種【推奨モバイルバッテリー】OWL-LPB10012-Rシリーズ
連続使用時間(時間)高温 (LED赤):約 3/中温 (LED橙):約 4.5/低温 (LED青):約 7
機能発熱/防寒
設定温度(℃)高温 (LED赤):60/中温 (LED橙):50/低温 (LED青):40(低温やけど防止機能搭載)
保証期間1年間
コネクタ【電源供給】USB Type-A × 1ポート
動作温度範囲(℃)0〜45