iPad Pro 11インチ/iPad Air 10.9インチ対応 360度回転可能 Apple Pencilを収納しながら充電できるホルダー付きケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12343950 品番 OWL-CVID1102-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

iPad全体を保護するクリアケースと、スタンドになるフラップカバーが一体になったiPad用ケースです。フラップカバーは360°回転可能で、内側の溝でiPad設置時の角度を2段階に調節できます。デスクに置いたままでもスムーズにiPadの向きを替えることができるため、様々なシーンでお使いいただけます。

付属品カメラ保護パーツ(2種) ×1 材質PU、PC、TPU、マグネット パウダーブルー タイプ手帳型 本体質量(g)約300 対応機種iPad Pro 11インチ (第3世代(2021年)、第2世代(2020年))、iPad Air 10.9インチ (第5世代(2022年)、第4世代(2020年))、【収納可能Apple Pencil】Apple Pencil (第1世代・第2世代)※第2世代のApple Pencilのみ収納しながらの充電が可能です。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×14×256 保証期間初期不良のみ交換保証 特性360度回転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする