付属品カメラ保護パーツ(2種) ×1
材質PU、PC、TPU、マグネット
色ネイビーブルー
タイプ手帳型
本体質量(g)約300
対応機種iPad Pro 11インチ (第3世代(2021年)、第2世代(2020年))、iPad Air 10.9インチ (第5世代(2022年)、第4世代(2020年))、【収納可能Apple Pencil】Apple Pencil (第1世代・第2世代)※第2世代のApple Pencilのみ収納しながらの充電が可能です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×14×256
保証期間初期不良のみ交換保証
特性360度回転