iPad Pro 11インチ/iPad Air 10.9インチ対応 360度回転可能 Apple Pencilを収納しながら充電できるホルダー付きケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピスタチオ 注文コード12343977 品番OWL-CVID1102-PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

iPad全体を保護するクリアケースと、スタンドになるフラップカバーが一体になったiPad用ケースです。フラップカバーは360°回転可能で、内側の溝でiPad設置時の角度を2段階に調節できます。デスクに置いたままでもスムーズにiPadの向きを替えることができるため、様々なシーンでお使いいただけます。

付属品カメラ保護パーツ(2種) ×1 材質PU、PC、TPU、マグネット ピスタチオ タイプ手帳型 本体質量(g)約300 対応機種iPad Pro 11インチ (第3世代(2021年)、第2世代(2020年))、iPad Air 10.9インチ (第5世代(2022年)、第4世代(2020年))、【収納可能Apple Pencil】Apple Pencil (第1世代・第2世代)※第2世代のApple Pencilのみ収納しながらの充電が可能です。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×14×256 保証期間初期不良のみ交換保証 特性360度回転

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12343977 OWL-CVID1102-PS 12343950 OWL-CVID1102-BL iPad Pro 11インチ/iPad Air 10.9インチ対応 360度回転可能 Apple Pencilを収納しながら充電できるホルダー付きケース OWLTECH(オウルテック) iPad Pro 11インチ/iPad Air 10.9インチ対応 360度回転可能 Apple Pencilを収納しながら充電できるホルダー付きケース OWLTECH(オウルテック) 1個 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする