未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の 配線ダクト
未来工業の ダクト用オプション
引き込みカバー(ミラダクト付属品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12344196
品番
MIDC-60K
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ケーブルの引込み部に使用します。
色
ブラック
寸法L(mm)
83
寸法H(mm)
43
寸法B(mm)
83
寸法l(mm)
60
寸法W(mm)
67
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
21
設置場所
屋内外
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません