サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の 配線ダクト
未来工業の ダクト用オプション
コーナージョイント(ミラダクト付属品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
72
色
ミルキーホワイト
注文コード
12344248
品番
MIDCJ-40M
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
天井、壁等コーナー部からのケーブルの引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
62
寸法B(mm)
72
設置場所
屋内外
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません