曜日別特売
MIDM-60T 曲ガリ(ミラダクト付属品) 未来工業 12344774

曲ガリ(ミラダクト付属品)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個チョコレート注文コード12344774品番MIDM-60T
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

コーナー、曲がり箇所に使用します。

チョコレート寸法L(mm)110寸法H(mm)43寸法B(mm)87設置場所屋内外
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする