NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P6-N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12345755
品番
ORNBR-90P6-N
参考基準価格(税別)
¥30
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1BP6N
部品番号
NOK:CO00003-B
JIS呼び
旧JIS:P6
太さW(mm)
1.9±0.08
材料記号
JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)
5.8
内径許容差(mm)
±0.15
バリ寸法(mm)
0.12以下