NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P12-N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12345850
品番
ORNBR-90P12-N
参考基準価格(税別)
¥50
販売価格(税込)
¥53
販売価格(税別)
¥
48
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1BP12N
部品番号
NOK:CO00011-B
JIS呼び
旧JIS:P12
太さW(mm)
2.4±0.09
材料記号
JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)
11.8
内径許容差(mm)
±0.19
バリ寸法(mm)
0.12以下