NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P30-N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12346130
品番
ORNBR-90P30-N
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥74
販売価格(税別)
¥
67
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1BP30N
部品番号
NOK:CO00029-B
JIS呼び
旧JIS:P30
太さW(mm)
3.5±0.1
材料記号
JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)
29.7
内径許容差(mm)
±0.29
バリ寸法(mm)
0.14以下