NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P12-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12346191
品番
ORVMQ-70P12-N
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥74
販売価格(税別)
¥
67
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4CP12N
部品番号
NOK:CO00011-L
JIS呼び
旧JIS:P12
太さW(mm)
2.4±0.09
材料記号
JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)
11.8
内径許容差(mm)
±0.28
バリ寸法(mm)
0.12以下