曜日別特売
ORNBR-90P35.5-N Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P35.5-N NOK 12346279

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P35.5-N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12346279品番ORNBR-90P35.5-N
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥84
販売価格(税別)
76
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP35.5N部品番号NOK:CO00035-BJIS呼び旧JIS:P35.5太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)35.2内径許容差(mm)±0.34バリ寸法(mm)0.14以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする