NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P20-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12346437
品番
ORVMQ-70P20-N
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥105
販売価格(税別)
¥
95
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4CP20N
部品番号
NOK:CO00017-L
JIS呼び
旧JIS:P20
太さW(mm)
2.4±0.09
材料記号
JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)
19.8
内径許容差(mm)
±0.33
バリ寸法(mm)
0.12以下