NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P30-N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12346611
品番
ORVMQ-70P30-N
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4CP30N
部品番号
NOK:CO00029-L
JIS呼び
旧JIS:P30
太さW(mm)
3.5±0.1
材料記号
JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)
29.7
内径許容差(mm)
±0.43
バリ寸法(mm)
0.14以下