NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P48A-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12346787
品番
ORNBR-90P48A-N
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1BP48AN
部品番号
NOK:CO00045-B
JIS呼び
旧JIS:P48A
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)
47.6
内径許容差(mm)
±0.44
バリ寸法(mm)
0.18以下