NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P67-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12346936
品番
ORNBR-90P67-N
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1BP67N
部品番号
NOK:CO00059-B
JIS呼び
旧JIS:P67
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)
66.6
内径許容差(mm)
±0.59
バリ寸法(mm)
0.18以下