ORNBR-90P135-N Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P135-N NOK 12347137

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P135-N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12347137品番ORNBR-90P135-N
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP135N部品番号NOK:CO00077-BJIS呼び旧JIS:P135太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)134.6内径許容差(mm)±1.09バリ寸法(mm)0.18以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする