SOFT99
SOFT99の ボディー用
SOFT99の カーコーティング/ワックス
SOFT99の ワックススプレー
拭くだけレインドロップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20枚)
注文コード
12347145
品番
W-528
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
洗車後の水滴を拭き上げるだけの簡単作業でガラスとボデイの撥水コーテイングが出来ます。大容量20カット巻き。
用途
洗車後の簡単コーテイング。
成分
撥水レジン・界面活性剤
材質
パルプ・合成繊維
幅(mm)
287
高さ(mm)
89
奥行(mm)
87
危険物の類別
非危険物
入数
20枚
商品説明動画
ドライシートタイプのレインドロップ ソフト99『拭くだけレインドロップ』【SOFT99 TV】
参考になった