NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P65-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12347155
品番
ORVMQ-70P65-N
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4CP65N
部品番号
NOK:CO00058-L
JIS呼び
旧JIS:P65
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)
64.6
内径許容差(mm)
±0.85
バリ寸法(mm)
0.18以下