SOFT99
SOFT99の 洗車・クリーナー
SOFT99の ヘルメット・ウエア関連ケミカル
レインバースト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12347206
品番
G-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
時速30キロでも撥水します。乾いていても濡れていても使用可能。キズ埋め効果もありクリアな視界を確保します。
用途
ヘルメットシールドの撥水剤。
成分
石油系溶剤・シリコン樹脂、シリコン
幅(mm)
118
容量(mL)
70
高さ(mm)
220
奥行(mm)
37
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
30mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※直射日光の当たる場所・40度以上になる場所や水分・湿気のある所に保管しない。