NOK
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P375-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12347381
品番
ORVMQ-70P375-N
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4CP375N
部品番号
NOK:CO00119-L
JIS呼び
旧JIS:P375
太さW(mm)
8.4±0.15
材料記号
JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)
374.5
内径許容差(mm)
±4.00
バリ寸法(mm)
0.18以下